Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Drechslerbeitel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Drechslerbeitel-Satz
Kirschen Drechslerbeitel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107482440
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4016649169806
EAN/GTIN:
     4016649169806
Suchbegriffe:
Drechseleisen-Satz
Drechslerbeitelsatz
kirschen drechseleisen-satz
drechseleisen satz
Drechslerbeitelsatz 4tlg., mit langem Weißbuchenheft (300 mm), im Verkaufskarton. 4 Stück, je 1 Stück: 1609: 16 mm 1619: 20 mm 1629: 6 mm 1649: 20 mm Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
16, 20, 6, 20 mm
Grifflänge
300 mm
Lieferumfang
Anzahl
4
Merkmale
Typ
Meißel-Set
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,87*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,97*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,70*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,37*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.