Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 041006 Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 041006 Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
kwb 041006 Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
kwb 041006 Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107410239
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     041006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
200 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Sandstein
Schaftdurchmesser
6 mm
Arbeitslänge
80 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Steinbohrerdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.