Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau
Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau
Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau
Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau
Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau
Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau
Acer B6 B246WLymiprx LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ LCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107044537
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB6EE.061
EAN/GTIN:
     4713883962865
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
371891
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
534 mm
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Breite (ohne Standfuß)
534 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
355 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD+
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.269 x 0.269 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
516 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
323 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz
55 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.