| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-10666769 Herst.-Nr.: APET129SETD EAN/GTIN: 4250164827487 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse
- bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere
- exzellente Lichtechtheit
- kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | <ul><li>Epson Stylus Office B 42 WD</li><li>Epson Stylus Office BX 630 FWD</li><li>Epson Stylus SX 435 W</li><li>Epson Stylus Office BX 305 F</li><li>Epson Stylus Office BX 635 FWD</li><li>Epson Stylus SX 440 W</li><li>Epson Stylus Office BX 305 FW</li><li>Epson Stylus Office BX 925 FWD</li><li>Epson Stylus SX 445 W</li><li>Epson Stylus Office BX 305 FW Plus</li><li>Epson Stylus Office BX 935 FWD</li><li>Epson Stylus SX 525 WD</li><li>Epson Stylus Office BX 320 FW</li><li>Epson Stylus SX 235</li><li>Epson Stylus SX 535 WD</li><li>Epson Stylus Office BX 525 WD</li><li>Epson Stylus SX 235 W</li><li>Epson Stylus SX 620 FW</li><li>Epson Stylus Office BX 535 WD</li><li>Epson Stylus SX 420 W</li><li>Epson Workforce 525</li><li>Epson Stylus Office BX 625 FWD</li><li>Epson Stylus SX 425 W</li><li>Epson Workforce 630</li></ul> | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |