| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-10666767 Herst.-Nr.: APET129CD EAN/GTIN: 4250164827456 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse
- bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | <ul><li>Epson Stylus Office B 42 WD - Epson Stylus Office BX 630 FWD - Epson Stylus SX 435 W - Epson Stylus Office BX 305 F - Epson Stylus Office BX 635 FWD - Epson Stylus SX 440 W - Epson Stylus Office BX 305 FW - Epson Stylus Office BX 925 FWD - Epson Stylus SX 445 W - Epson Stylus Office BX 305 FW Plus - Epson Stylus Office BX 935 FWD - Epson Stylus SX 525 WD - Epson Stylus Office BX 320 FW - Epson Stylus SX 235 - Epson Stylus SX 535 WD - Epson Stylus Office BX 525 WD - Epson Stylus SX 235 W - Epson Stylus SX 620 FW - Epson Stylus Office BX 535 WD - Epson Stylus SX 420 W - Epson Workforce 525 - Epson Stylus Office BX 625 FWD - Epson Stylus SX 425 W - Epson Workforce 630</li></ul> | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |