Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888201833 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888201833 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201833 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201833 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106116253
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888201833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Cramer / Remarc / Stiga / Greenworks Kehrmaschinen, Laubbläser, Schubkarre Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Gartengerät Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
80 V
Kompatible Produkte
Cramer 82V 82B900 Cramer 82V 82UC Cramer KM Domus 82V Cramer Nimbus 82V Greenworks GD80BC Greenworks GD80BCB Greenworks GD80BL Greenworks GD80BP Greenworks GD80BPB Greenworks GD80CS50 Greenworks GD80HT Greenworks GD80LM46SO Greenworks GD80LM46SP Greenworks GD80LM51SP Greenworks GD80LM53 Greenworks GD80SB Greenworks GD80ST Remarc 82C2 Remarc KM Domus 82V Remarc Nimbus 82V Stiga Combi 43 AE Stiga Combi 43 S AE Stiga Combi 48 AE Stiga Combi 50 S AE Stiga Multiclip 47 S AE Stiga Multiclip 50 AE Stiga Multiclip 50 S AE Stiga Multiclip Pro 50 S AE Stiga SAB 80 AE Stiga SBC 80 D AE Stiga SC 80 AE Stiga SHT 80 AE Stiga ST 8051 AE
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
320 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.