Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800114982 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800114982 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800114982 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800114982 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115376
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800114982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Ryobi Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Ryobi
Kompatible Produkte
Ryobi CBI1442D Ryobi CDL1441P Ryobi CDL1442D Ryobi CDL1442P Ryobi CDL1442P4 Ryobi CID1442P Ryobi CTH1442 Ryobi CTH1442K2 Ryobi FL1400 Ryobi HP1441 Ryobi HP1441M Ryobi HP1441MK2 Ryobi HP1442M Ryobi HP1442MK2 Ryobi HP7200K2 Ryobi HP7200MK2 Ryobi HP7200NK2 Ryobi R10520 Ryobi R10521 Ryobi RY1420 Ryobi RY62 Ryobi RY6200 Ryobi RY6201 Ryobi RY6202 Ryobi STPP-1441
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
28.8 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.