Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113239 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113239 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800113239 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800113239 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800113239 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115237
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr DeltaFox / Worx / Pattfield / Rockwell / AL-KO Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
20 V
Kompatible Produkte
AL-KO 34.8 Li lawn mover AL-KO CSA 2020 (113538) AL-KO GT 2000 (113701) AL-KO GT 2025 (113535) AL-KO GTLi AL-KO GTLi 18V Comfort AL-KO HS 2015 (113625) AL-KO HT 2000 (113700) AL-KO HT 2050 (113536) AL-KO HTA 2050 (113539) AL-KO LB 2060 (113537) AL-KO MB 2010 (113696) AL-KO WR 2000 (113631) AL-KO WR 2020 (113626) DeltaFox 20V Akku-Werkzeuge Pattfield 20V-Akkusystem Pattfield PE 20 MSB Pattfield PE-20 AGB Pattfield PE-20 CSB Pattfield PE-20 DSB Pattfield PE-20 HDB Pattfield PE-20 IDB Pattfield PE-20 JSB Pattfield PE-20 MTB Pattfield PE-20 PSB Pattfield PE-20 RHB Pattfield PE-20 ROSB Pattfield PE-20 RSB Pattfield PE-AA 20 Pattfield PE-AGS 20 LI Pattfield PE-AHE 20 Pattfield PE-AHH 20 Pattfield PE-AHS 20 Pattfield PE-ALB 20 Pattfield PE-ARM 3440 Rockwell RD2865 Rockwell RD2871 Rockwell RD2872 Rockwell RD2873 Rockwell RD2874 Rockwell RK1806K2 Rockwell RK1807K2 Rockwell RK1808K2 Rockwell RK1809K2 Rockwell RK2701K Rockwell RK2800 Rockwell RK2800K Rockwell RK2800K2 Rockwell RK2810 Rockwell RK2810K Rockwell RK2810K2 Rockwell RK2812 Rockwell RK2812K Rockwell RK2812K2 Rockwell RK2852 Rockwell RK2852K2 Rockwell RK2853 Rockwell RK2853K Rockwell RK2853K2 Rockwell RK2855K2 Rockwell RK2856 Rockwell RK2859 Rockwell RK2860 Rockwell RK2860K2 Rockwell RK2863 Rockwell RK2863K Rockwell RK2868K2 Rockwell RS2314 Rockwell RS2323 Worx Landroid L WR155E Worx Landroid L1000 Worx Landroid L1000 WR147E Worx Landroid L1500 Worx Landroid L1500 WR153E Worx Landroid L2000 Worx Landroid L2000 WR155E Worx Landroid M WR141E Worx Landroid M WR142E Worx Landroid M WR143E Worx Landroid M WR153E Worx Landroid M1000 WR143E Worx Landroid M500 Worx Landroid M500 WR141E Worx Landroid M700 Worx Landroid M700 WR142E Worx Landroid S WR130E Worx Landroid S300 Worx Landroid S300 WR130E Worx H3 WX390 Worx H3 WX390E Worx RW9161 Worx WG150 Worx WG151 Worx WG151.5 Worx WG151E Worx WG151E.5 Worx WG152 Worx WG153 Worx WG154 Worx WG154E Worx WG155 Worx WG155.5 Worx WG156 Worx WG157 Worx WG157E Worx WG157E.9 Worx WG160.1 Worx WG160.2 Worx WG160.3 Worx WG160.4 Worx WG160E Worx WG160E.5 Worx WG163 Worx WG163E Worx WG163E.1 Worx WG163E.2 Worx WG163E.9 Worx WG165 Worx WG166 Worx WG166.1 Worx WG169 Worx WG169E Worx WG169E.9 Worx WG170 Worx WG170.1 Worx WG175 Worx WG175.1 Worx WG180 Worx WG184E Worx WG251 Worx WG251.5 Worx WG251E Worx WG255E Worx WG255E.5 Worx WG259 Worx WG259E Worx WG259E.9 Worx WG260E.9 Worx WG320 Worx WG322 Worx WG323 Worx WG329 Worx WG329E Worx WG329E.9 Worx WG540 Worx WG540E Worx WG540E.1 Worx WG540E.5 Worx WG545.1 Worx WG546 Worx WG546E Worx WG546E.2 Worx WG546E.9 Worx WG547E Worx WG547E.1 Worx WG548E Worx WG548E.9 Worx WG549 Worx WG549E Worx WG549E.5 Worx WG549E.9 Worx WG584E Worx WG625E.3 Worx WG629.2 Worx WG629E Worx WG629E.1 Worx WG629E.8 Worx WG629E.9 Worx WG629E.91 Worx WG778 Worx WG778E Worx WG778E.1 Worx WG779 Worx WG801E Worx WG891 Worx WG891E Worx WG894 Worx WG894E Worx WG894E.5 Worx WU287 Worx WU289 Worx WU381 Worx WX026 Worx WX026.9 Worx WX027 Worx WX090 Worx WX101.1 Worx WX163 Worx WX163.1 Worx WX163.2 Worx WX163.3 Worx WX163.M Worx WX164 Worx WX164.3 Worx WX166 Worx WX166.1 Worx WX166.2 Worx WX166.3 Worx WX166.31 Worx WX166.4 Worx WX166.5 Worx WX166.9 Worx WX167 Worx WX170 Worx WX170.2 Worx WX170.6 Worx WX175 Worx WX175.1 Worx WX175.9 Worx WX176 Worx WX176.3 Worx WX176.9 Worx WX178 Worx WX178.1 Worx WX178.9 Worx WX183 Worx WX279 Worx WX279.9 Worx WX279E Worx WX290 Worx WX290.9 Worx WX290E Worx WX292 Worx WX292.9 Worx WX292E Worx WX368 Worx WX368.1 Worx WX371 Worx WX371.2 Worx WX372 Worx WX372.1 Worx WX372.2 Worx WX372.9 Worx WX373 Worx WX373.1 Worx WX373.9 Worx WX390 Worx WX390.1 Worx WX390.31 Worx WX390.9 Worx WX502 Worx WX502.1 Worx WX508 Worx WX508.9 Worx WX523 Worx WX523.9 Worx WX529 Worx WX529.9 Worx WX530 Worx WX543 Worx WX548 Worx WX548.9 Worx WX550 Worx WX550.1 Worx WX550.9 Worx WX678 Worx WX678.9 Worx WX682 Worx WX682.9 Worx WX693 Worx WX693.9 Worx WX800 Worx WX800.9 Worx WX800.9 MAX Worx WX800E Worx WX801.9 Worx WX820 Worx WX822
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
80 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.