Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113210 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113210 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800113210 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115224
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2.1 Ah
Akku-/Batteriespannung
9.6 V
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
Makita 4000 Makita 4093D Makita 4093DW Makita 4190D Makita 4190DB Makita 4190DW Makita 4190DWD Makita 4300D Makita 4300DW Makita 4390D Makita 4390DW Makita 5090D Makita 5090DW Makita 6000 Makita 6012HD Makita 6012HDL Makita 6012HDW Makita 6092D Makita 6092DW Makita 6093D Makita 6093DW Makita 6094D Makita 6094DW Makita 6095D Makita 6095DQ Makita 6095DW Makita 6095DWBE Makita 6095DWDE Makita 6095DWE Makita 6095DWL-2 Makita 6096D Makita 6096DW Makita 6096DWBE Makita 6096DWE Makita 6096DWLE Makita 6891D Makita 6891DW Makita 6900D Makita 6900DW Makita 8400 Makita 8400D Makita 8400DW Makita 8400VD Makita 8400VDW Makita 8402DW Makita 8402VD Makita 8402VDW Makita 903D Makita 903DW Makita DA390D Makita DA390DW Makita DA391D Makita DA391DRA Makita DA391DW Makita DA391DWB Makita DA391DWD Makita ML900 Flashlight Makita ML902 Flashlight Makita T220D Makita T220DW Makita UM1690D Makita UM1691D
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
20.16 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.