Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800109148 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800109148 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800109148 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800109148 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115120
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800109148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Bosch Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
Bosch 13618 Bosch 13618-2G Bosch 15618 Bosch 1644 Bosch 1644-24 Bosch 1644B-24 Bosch 1644K Bosch 1644K-24 Bosch 1646K Bosch 1659K Bosch 1659RK Bosch 1662 Bosch 1662B Bosch 1662K Bosch 1662K-24 Bosch 1688K-24 Bosch 22618 Bosch 23618 Bosch 32618 Bosch 32618-2G Bosch 32618-RT Bosch 33618 Bosch 33618-2G Bosch 3453 Bosch 3453-01 Bosch 35618 Bosch 3860CK Bosch 3860CRK Bosch 3860K Bosch 3860RK Bosch 3870 Bosch 3870-04 Bosch 3918 Bosch 3918B Bosch 52318 Bosch 52318B Bosch 53518 Bosch 53518B Bosch GDR 18 V Bosch GDS 18 V Bosch GDS 18 V-HT Bosch GHO 18 V Bosch GKS 18 V Bosch GLI 18 V Bosch GSA 18 VE Bosch GSB 18 VE-2 Bosch GSR 18 V Bosch GSR 18 VE-2 Bosch GST 18 V Bosch PSB 18 VE 2 Bosch PSR 18 VE-2
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
27 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.