Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105673 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105673 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105673 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105673 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105673 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105673 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114896
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Berner / Geberit / Novopress / Fromm / Atlas / AEG / Milwaukee / AEG / Milwaukee Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
AEG
Kompatible Produkte
AEG BDSE 18T AEG BDSE 18T Super Torque AEG PN18X AEG SB2E 18T AEG SB2E 18T Super Torque AEG / Milwaukee 4933416345 AEG / Milwaukee C12-28 DCR AEG / Milwaukee C18 DD AEG / Milwaukee C18 HZ AEG / Milwaukee C18 ID AEG / Milwaukee C18 IW AEG / Milwaukee C18 PD AEG / Milwaukee HD18 AG AEG / Milwaukee HD18 BS AEG / Milwaukee HD18 CS AEG / Milwaukee HD18 DD AEG / Milwaukee HD18 H AEG / Milwaukee HD18 HIW AEG / Milwaukee HD18 HX AEG / Milwaukee HD18 JS AEG / Milwaukee HD18 MS AEG / Milwaukee HD18 PD AEG / Milwaukee HD18 SG AEG / Milwaukee HD18 SX AEG / Milwaukee M18 XC AEG / Milwaukee M18XC Atlas Copco Chicago Pneumatic CP8745 Atlas Copco LokTor H18 Atlas Copco LokTor P18T Atlas Copco LokTor P18TX Atlas Copco LokTor S18P Atlas Copco LokTor S18PX Atlas Copco LokTor S18T Atlas Copco LokTor S18TX Atlas Copco PIW18 Atlas Copco PMS18 Atlas Copco Power Plus 18 volt Work Light Atlas Copco PSH18 Atlas Copco PSX18 Berner BACAG Berner BACCG Berner BACDE Berner BACDWD BL Berner BACGG Berner BACHDD-2 BL Berner BACHG Berner BACIS-1 Berner BACIW BL Compact Berner BACIW BL HP Berner BACJS-1 Berner BACM Berner BACMS BL Berner BACPM BL Berner BACR Berner BACRHD Berner BACRHD SDS Max Berner BACRS-1 Berner BACSD-1 Berner BACSG Berner BACWDVC Berner Geberit ACO 202 Berner Geberit ACO 203 Berner Geberit ACO 401 Fromm P318 Fromm P326 Fromm P327 Fromm P328 Fromm P329 Geberit ACO 202 Geberit ACO 203 Geberit ACO 401 Milwaukee C12-28 DCR Milwaukee C18 HZ Milwaukee C18 HZ-0 Milwaukee C18 HZ-402B Milwaukee C18 IW Milwaukee C18 PCG/310 Milwaukee C18 PCG/310C-201B Milwaukee C18 PCG/400 Milwaukee C18 PCG/400T-201B Milwaukee C18 PCG/600 Milwaukee C18 PCG/600A-201B Milwaukee C18 PCG/600T-201B Milwaukee C18 PD Milwaukee C18 RAD Milwaukee C18 WL Milwaukee HD18 AG Milwaukee HD18 AG-115 Milwaukee HD18 AG-115-0 Milwaukee HD18 AG-115-402C Milwaukee HD18 AG-125 Milwaukee HD18 AG-125-0 Milwaukee HD18 AG-125-402C Milwaukee HD18 BS Milwaukee HD18 BS-0 Milwaukee HD18 BS-402C Milwaukee HD18 CS Milwaukee HD18 CS-0 Milwaukee HD18 CS-402B Milwaukee HD18 DD Milwaukee HD18 H Milwaukee HD18 H-402C Milwaukee HD18 HIW Milwaukee HD18 HIW-0 Milwaukee HD18 HIW-402C Milwaukee HD18 HIWF Milwaukee HD18 HIWF-0 Milwaukee HD18 HIWF-402C Milwaukee HD18 HX-0 Milwaukee HD18 HX-402C Milwaukee HD18 JS Milwaukee HD18 JSB Milwaukee HD18 JSB-0 Milwaukee HD18 JSB-402C Milwaukee HD18 MS Milwaukee HD18 MS-0 Milwaukee HD18 MS-402B Milwaukee HD18 PD Milwaukee HD18 PD-0 Milwaukee HD18 PXP-H10202C Milwaukee HD18 SG Milwaukee HD18 SG-0 Milwaukee HD18 SG-401C Milwaukee HD18 SX Milwaukee LokTor H18 Milwaukee LokTor P18T Milwaukee LokTor P18TX Milwaukee LokTor S18P Milwaukee LokTor S18PX Milwaukee LokTor S18T Milwaukee LokTor S18TX Milwaukee M12-18 JSSP Milwaukee M18 AF Milwaukee M18 AF-0 Milwaukee M18 AL Milwaukee M18 AL-0 Milwaukee M18 BBL Milwaukee M18 BBL-0 Milwaukee M18 BDD Milwaukee M18 BDD-0 Milwaukee M18 BDD-202C Milwaukee M18 BDD-402C Milwaukee M18 BH Milwaukee M18 BH-0 Milwaukee M18 BH-402C Milwaukee M18 BID Milwaukee M18 BID-0 Milwaukee M18 BID-202C Milwaukee M18 BID-402C Milwaukee M18 BIW12 Milwaukee M18 BIW12-0 Milwaukee M18 BIW12-402C Milwaukee M18 BIW38 Milwaukee M18 BIW38-0 Milwaukee M18 BJS Milwaukee M18 BJS-0 Milwaukee M18 BJS-402C Milwaukee M18 BLDD Milwaukee M18 BLDD-0 Milwaukee M18 BLDD-202C Milwaukee M18 BLDD-402C Milwaukee M18 BLHPT Milwaukee M18 BLHPT-202C Milwaukee M18 BLHPT-202C M-SET Milwaukee M18 BLHPT-202C TH-SET Milwaukee M18 BLHPT-202C U-SET Milwaukee M18 BLHPT-202C V-SET Milwaukee M18 BLID Milwaukee M18 BLID-0 Milwaukee M18 BLID-402C Milwaukee M18 BLPD Milwaukee M18 BLPD-0 Milwaukee M18 BLPD-202C Milwaukee M18 BLPD-402C Milwaukee M18 BLPP2A Milwaukee M18 BLPP2A-402C Milwaukee M18 BLPP2B Milwaukee M18 BLPP2B-502C Milwaukee M18 BLPXPL Milwaukee M18 BLPXPL-502C Milwaukee M18 BMS12 Milwaukee M18 BMS12-0 Milwaukee M18 BMS20 Milwaukee M18 BMS20-0 Milwaukee M18 BMT Milwaukee M18 BMT-0 Milwaukee M18 BMT-421C Milwaukee M18 BP Milwaukee M18 BP-0 Milwaukee M18 BP-402C Milwaukee M18 BPD Milwaukee M18 BPD-0 Milwaukee M18 BPD-202C Milwaukee M18 BPD-402C Milwaukee M18 BPP2C Milwaukee M18 BPP2C-402C Milwaukee M18 BPP2D Milwaukee M18 BPP2D-402C Milwaukee M18 BRAID Milwaukee M18 BRAID-0 Milwaukee M18 BRAIW Milwaukee M18 BRAIW-0 Milwaukee M18 BSX Milwaukee M18 BSX-0 Milwaukee M18 BSX-402C Milwaukee M18 CAG115X Milwaukee M18 CAG115X-0X Milwaukee M18 CAG115X-502X Milwaukee M18 CAG115XPD Milwaukee M18 CAG115XPD-0X Milwaukee M18 CAG115XPDB Milwaukee M18 CAG115XPDB-0X Milwaukee M18 CAG115XPDB-502X Milwaukee M18 CAG125X Milwaukee M18 CAG125X-0X Milwaukee M18 CAG125X-502X Milwaukee M18 CAG125XPD Milwaukee M18 CAG125XPD-0X Milwaukee M18 CAG125XPD-502X Milwaukee M18 CAG125XPDB Milwaukee M18 CAG125XPDB-0X Milwaukee M18 CAG125XPDB-502X Milwaukee M18 CAG125XPDB-902X Milwaukee M18 CBL Milwaukee M18 CBL-0 Milwaukee M18 CBS125 Milwaukee M18 CBS125-0 Milwaukee M18 CBS125-502C Milwaukee M18 CCS55 Milwaukee M18 CCS55-0X Milwaukee M18 CCS55-502X Milwaukee M18 CCS55-902X Milwaukee M18 CCS66 Milwaukee M18 CCS66-0X Milwaukee M18 CCS66-502X Milwaukee M18 CCS66-902X Milwaukee M18 CDD Milwaukee M18 CDD-22C Milwaukee M18 CDD-32C Milwaukee M18 CDEX Milwaukee M18 CDEX-0 Milwaukee M18 CHIWF12 Milwaukee M18 CHIWF12-0X Milwaukee M18 CHIWF12-502X Milwaukee M18 CHIWF34 Milwaukee M18 CHIWF34-0X Milwaukee M18 CHIWF34-502X Milwaukee M18 CHIWP12 Milwaukee M18 CHIWP12-0X Milwaukee M18 CHIWP12-502X Milwaukee M18 CHM Milwaukee M18 CHM-0C Milwaukee M18 CHM-902C Milwaukee M18 CHPX Milwaukee M18 CHPX-0X Milwaukee M18 CHPX-502X Milwaukee M18 CHPX-902X Milwaukee M18 CHPXDE Milwaukee M18 CHPXDE-502C Milwaukee M18 CHX Milwaukee M18 CHX-0X Milwaukee M18 CHX-502X Milwaukee M18 CHXDE Milwaukee M18 CHXDE-502C Milwaukee M18 CID Milwaukee M18 CN16GA Milwaukee M18 CN16GA-0X Milwaukee M18 CN16GA-202X Milwaukee M18 CN18GS Milwaukee M18 CN18GS-0X Milwaukee M18 CN18GS-202X Milwaukee M18 CPD Milwaukee M18 CPD-22C Milwaukee M18 CPD-32C Milwaukee M18 CRAD Milwaukee M18 CRAD-0 Milwaukee M18 CSX Milwaukee M18 CSX-0X Milwaukee M18 CSX-502X Milwaukee M18 CSX-902X Milwaukee M18 CV Milwaukee M18 CV-0 Milwaukee M18 FAP Milwaukee M18 FAP180-0X Milwaukee M18 FAP180-502X Milwaukee M18 FDD Milwaukee M18 FDD-0X Milwaukee M18 FDD-502X Milwaukee M18 FID Milwaukee M18 FID-0X Milwaukee M18 FID-502X Milwaukee M18 FIWF12 Milwaukee M18 FIWF12-0X Milwaukee M18 FIWF12-502X Milwaukee M18 FIWP12 Milwaukee M18 FIWP12-0X Milwaukee M18 FIWP12-502X Milwaukee M18 FMDP Milwaukee M18 FMDP-0C Milwaukee M18 FMDP-502C Milwaukee M18 FMS254 Milwaukee M18 FMS254-0 Milwaukee M18 FMTIWF12 Milwaukee M18 FMTIWF12-0X Milwaukee M18 FMTIWF12-502X Milwaukee M18 FMTIWP12 Milwaukee M18 FMTIWP12-0X Milwaukee M18 FMTIWP12-502X Milwaukee M18 FPD Milwaukee M18 FPD-0X Milwaukee M18 FPD-502X Milwaukee M18 FPP2A Milwaukee M18 FPP2A-502X Milwaukee M18 FPP2B Milwaukee M18 FPP2B-502X Milwaukee M18 FPP6A Milwaukee M18 FPP6A-502B Milwaukee M18 FQID Milwaukee M18 FQID-0X Milwaukee M18 FQID-502X Milwaukee M18 FRAD Milwaukee M18 FRAD-0 Milwaukee M18 FRADH Milwaukee M18 FRADH-0 Milwaukee M18 FSG Milwaukee M18 FSG-0X Milwaukee M18 FSGC Milwaukee M18 FSGC-202X Milwaukee M18 Fuel Milwaukee M18 FUEL 3 Milwaukee M18 GG Milwaukee M18 GG-0 Milwaukee M18 GG-201C Milwaukee M18 HAL Milwaukee M18 HAL-0 Milwaukee M18 HCC Milwaukee M18 HCC ACSR-SET Milwaukee M18 HCC CU/AL-SET Milwaukee M18 HCC-0 ACSR-SET Milwaukee M18 HCC-0 CU/AL-SET Milwaukee M18 HCC-201C ACSR-SET Milwaukee M18 HCC-201C CU/AL-SET Milwaukee M18 HCCT Milwaukee M18 HCCT-201C Milwaukee M18 HD18 PXP-H06202C Milwaukee M18 HKP Milwaukee M18 HKP-201C Milwaukee M18 HKP-201CA Milwaukee M18 HSAL Milwaukee M18 HSAL-0 Milwaukee M18 HSAL-502B Milwaukee M18 IL Milwaukee M18 IL-0 Milwaukee M18 JSR Milwaukee M18 JSR DAB+ Milwaukee M18 JSR DAB+-0 Milwaukee M18 JSR-0 Milwaukee M18 LL Milwaukee M18 LL-0 Milwaukee M18 M12-18 JSSP-0 Milwaukee M18 ONEDD Milwaukee M18 ONEDD-0X Milwaukee M18 ONEDD-502X Milwaukee M18 ONEID Milwaukee M18 ONEID-0X Milwaukee M18 ONEID-502X Milwaukee M18 ONEIWF12 Milwaukee M18 ONEIWF12-0X Milwaukee M18 ONEIWF12-502X Milwaukee M18 ONEIWP12 Milwaukee M18 ONEIWP12-0X Milwaukee M18 ONEIWP12-502X Milwaukee M18 ONEPD Milwaukee M18 ONEPD-0X Milwaukee M18 ONEPD-502X Milwaukee M18 ONESX Milwaukee M18 ONESX-0X Milwaukee M18 ONESX-502X Milwaukee M18 ONESX-902X Milwaukee M18 PP6B Milwaukee M18 PP6B-502B Milwaukee M18 PP6D Milwaukee M18 PP6D-502B Milwaukee M18 RC Milwaukee M18 RC-0 Milwaukee M18 SAL Milwaukee M18 SAL-0 Milwaukee M18 SAL-502B Milwaukee M18 SLED Milwaukee M18 SLED-0 Milwaukee M18 SMS216 Milwaukee M18 SMS216-0 Milwaukee M18 TLED Milwaukee M18 TLED-0 Milwaukee M18 VC Milwaukee M18 VC-0 Milwaukee M18-28 CPDEX Milwaukee M18-28 CPDEX-0 Milwaukee 0521-20 Milwaukee 0521-21 Milwaukee 0521-22 Milwaukee 0522-20 Milwaukee 0522-21 Milwaukee 0522-22 Milwaukee 0522-24 Milwaukee 0522-25 Milwaukee 0522-52 Milwaukee 0523-20 Milwaukee 0523-22 Milwaukee 0524-20 Milwaukee 0524-22 Milwaukee 0524-24 Milwaukee 0524-52 Milwaukee 0622-20 Milwaukee 0622-24 Milwaukee 0624-20 Milwaukee 0624-24 Milwaukee 0627-20 Milwaukee 0627-24 Milwaukee 0628-24 Milwaukee 0629-24 Milwaukee 0780-20 Milwaukee 0880-20 Milwaukee 0901-24 Milwaukee 0901-28 Milwaukee 0902-24 Milwaukee 0902-28 Milwaukee 0903-28 Milwaukee 0904-28 Milwaukee 0912-29 Milwaukee 0923-25 Milwaukee 0923-29 Milwaukee 0926-24 Milwaukee 0934-29 Milwaukee 1109-20 Milwaukee 1109-21 Milwaukee 1109-24 Milwaukee 1109-52 Milwaukee 2601 Milwaukee 2601-21 Milwaukee 2601-22 Milwaukee 2601-M18 Milwaukee 2602-20 Milwaukee 2602-22 Milwaukee 2602-22CT Milwaukee 2602-22DC Milwaukee 2603-20 Milwaukee 2603-22 Milwaukee 2603-22CT Milwaukee 2604-20 Milwaukee 2604-22 Milwaukee 2604-22CT Milwaukee 2605-20 Milwaukee 2605-22 Milwaukee 2606-20 Milwaukee 2606-22CT Milwaukee 2607-20 Milwaukee 2607-22 Milwaukee 2607-22CT Milwaukee 2610 Milwaukee 2610-20 Milwaukee 2610-24 Milwaukee 2611 Milwaukee 2611-20 Milwaukee 2611-24 Milwaukee 2611-84 Milwaukee 2611-M18 Milwaukee 2612-20 Milwaukee 2615-20 Milwaukee 2615-21 Milwaukee 2615-21CT Milwaukee 2620 Milwaukee 2620-20 Milwaukee 2620-21 Milwaukee 2620-22 Milwaukee 2620-M18 Milwaukee 2625-20 Milwaukee 2625-21 Milwaukee 2625-21CT Milwaukee 2626-20 Milwaukee 2626-22 Milwaukee 2629-20 Milwaukee 2629-22 Milwaukee 2630 Milwaukee 2630- M18 Milwaukee 2630-20 Milwaukee 2630-22 Milwaukee 2632-20 Milwaukee 2632-22 Milwaukee 2641-20 Milwaukee 2641-21CT Milwaukee 2642-21CT Milwaukee 2643-21CT Milwaukee 2645-20 Milwaukee 2645-22 Milwaukee 2646-20 Milwaukee 2646-21CT Milwaukee 2646-22CT Milwaukee 2650 Milwaukee 2650-20 Milwaukee 2650-21 Milwaukee 2650-22 Milwaukee 2650-M18 Milwaukee 2651-20 Milwaukee 2651-22 Milwaukee 2652-20 Milwaukee 2652-22 Milwaukee 2653-20 Milwaukee 2653-22 Milwaukee 2653-22CT Milwaukee 2655-20 Milwaukee 2655B-20 Milwaukee 2656-20 Milwaukee 2656-22CT Milwaukee 2657-20 Milwaukee 2658-20 Milwaukee 2659-20 Milwaukee 2662-20 Milwaukee 2662-22 Milwaukee 2663-20 Milwaukee 2663-22 Milwaukee 2664-20 Milwaukee 2664-22 Milwaukee 2665-20 Milwaukee 2665-22 Milwaukee 2667-20 Milwaukee 2668-20 Milwaukee 2676-20 Milwaukee 2676-22 Milwaukee 2676-23 Milwaukee 2680-20 Milwaukee 2680-22 Milwaukee 2682-20 Milwaukee 2682-22 Milwaukee 2697-22 Milwaukee 2701-20 Milwaukee 2701-22CT Milwaukee 2702-20 Milwaukee 2702-22CT Milwaukee 2703-20 Milwaukee 2704-20 Milwaukee 2704-22 Milwaukee 2705-20 Milwaukee 2705-22 Milwaukee 2706-20 Milwaukee 2706-22 Milwaukee 2707-20 Milwaukee 2707-22 Milwaukee 2708-20 Milwaukee 2708-22 Milwaukee 2709-20 Milwaukee 2711-20 Milwaukee 2712-20 Milwaukee 2712-DE Milwaukee 2713-20 Milwaukee 2715-20 Milwaukee 2715-DE Milwaukee 2717-20 Milwaukee 2718-20 Milwaukee 2719-20 Milwaukee 2720-20 Milwaukee 2722-20 Milwaukee 2723-20 Milwaukee 2729-20 Milwaukee 2729-21 Milwaukee 2729-22 Milwaukee 2730-20 Milwaukee 2732-20 Milwaukee 2733-20 Milwaukee 2734-20 Milwaukee 2736-20 Milwaukee 2737-20 Milwaukee 2737B-20 Milwaukee 2738-20 Milwaukee 2739-20 Milwaukee 2750-20 Milwaukee 2753-20 Milwaukee 2754-20 Milwaukee 2755-20 Milwaukee 2755B-20 Milwaukee 2757-20 Milwaukee 2758-20 Milwaukee 2759-20 Milwaukee 2759B-20 Milwaukee 2760-20 Milwaukee 2762-20 Milwaukee 2763-20 Milwaukee 2764-20 Milwaukee 2766-20 Milwaukee 2767-20 Milwaukee 2769-20 Milwaukee 2771-20 Milwaukee 2772A-20 Milwaukee 2773-20 Milwaukee 2774-20 Milwaukee 2775-20 Milwaukee 2776-20 Milwaukee 2777-20 Milwaukee 2780-20 Milwaukee 2781-20 Milwaukee 2782-20 Milwaukee 2783-20 Milwaukee 2784-20 Milwaukee 2785-20 Milwaukee 2786-20 Milwaukee 2787-20 Milwaukee 2787-22 Milwaukee 2788-20 Milwaukee 2788-22 Milwaukee 2792-20 Milwaukee 2801-20 Milwaukee 2803-20 Milwaukee 2804-20 Milwaukee 2805-20 Milwaukee 2806-20 Milwaukee 2809-20 Milwaukee 2810-20 Milwaukee 2811-20 Milwaukee 2830-20 Milwaukee 2850-20 Milwaukee 2851-20 Milwaukee 2852-20 Milwaukee 2853-20 Milwaukee 2857-20 Milwaukee 2860-20 Milwaukee 2861-20 Milwaukee 2862-20 Milwaukee 2863-20 Milwaukee 2864-20 Milwaukee 2865-20 Milwaukee 2867-20 Milwaukee 2872-20 Milwaukee 2873-20 Milwaukee 2874-20 Milwaukee 2877-20 Milwaukee 2879-20 Milwaukee 2890-20 Milwaukee 3109-21 Milwaukee 3109-24 Milwaukee 49-24-0171 Milwaukee 5361-20 Milwaukee 5361-21 Milwaukee 5361-24 Milwaukee 5361-52 Milwaukee 6310-20 Milwaukee 6310-22 Milwaukee 6320-20 Milwaukee 6320-21 Milwaukee 6320-22 Milwaukee 6320-24 Milwaukee 6514-20 Milwaukee 6514-21 Milwaukee 6514-29 Milwaukee 6515-20 Milwaukee 6515-21 Milwaukee 6515-22 Milwaukee 6515-23 Milwaukee 6515-27 Milwaukee 6515-52 Milwaukee 6515-99 Milwaukee 9078-229079-20 Milwaukee 9079-22 Milwaukee 9079-23 Milwaukee 9099-20 Milwaukee 9099-23 Milwaukee M18CID-22C Milwaukee M18CID-32C Milwaukee PIW18 Milwaukee PMS18 Milwaukee Power Plus 18 volt Work Light Milwaukee PP2A-32C Milwaukee PSH18 Milwaukee PSX18 Milwaukee PXP Milwaukee RAD-0 Novopress ACO202 Novopress ACO203 Novopress ACO401
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
72 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.