Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105067 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105067 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105067 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114876
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Grundig
Akku für Philips
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihren Philips / Grundig / Panasonic / Norelco / Wahl / Remington Rasierer, Haarschneider oder Trockenrasierer Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Rasierer Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Markenkompatibilität
Philips
Kompatible Produkte
Grundig 8825 Grundig 8835 Grundig 8875 Grundig G7585 Grundig G8234 Grundig G8235 Grundig G8261 Grundig G8264 Grundig G8265 Grundig G8267 Grundig G9000 Grundig G9000S Norelco HQG 265 Norelco HQG265 Norelco T900 Norelco T960 Panasonic ohne Angabe Philips Norelco 20XL Philips Norelco 482XL Philips Norelco 484XL Philips Norelco 486XL Philips Norelco 5602X Philips Norelco 5603X Philips Norelco 5605X Philips Norelco 5625X Philips Norelco 5810XL Philips Norelco 5811XL Philips Norelco 5812XL Philips Norelco 5814XL Philips Norelco 6613X Philips Norelco 6614XL Philips Norelco 6615X Philips Norelco 6616X Philips Norelco 6617X Philips Norelco 6618X Philips Norelco 6843XL Philips Norelco 6844XL Philips Norelco 6853XL Philips Norelco 6856XL Philips Norelco 6890XL Philips Norelco 6891XL Philips Norelco 7110X Philips Norelco 7115X Philips Norelco 7120XL Philips Norelco 7140XL Philips Norelco 7145XL Philips Norelco 7180XL Philips Norelco 7240XL Philips Norelco 7250XL Philips Norelco 7260XL Philips Norelco 7800XL Philips Norelco 8880XL Philips Norelco 8890XL Philips Norelco 8891XL Philips Norelco 8892XL Philips Norelco D350 Philips Norelco HP2631 Philips Norelco HP2710/A Philips Norelco HP2715 Philips Norelco HP2720 Philips Norelco HP2750 Philips Norelco HP2750/B Philips Norelco HP6320 Philips Norelco HP6320FL Philips Norelco HP6321 Philips Norelco HP6326 Philips Norelco HP6326/PB Philips Norelco HP6327 Philips Norelco HP6336/A Philips Norelco HP6337 Philips Norelco HP6337/A Philips Norelco HP6347 Philips Norelco HP6347/PB Philips Norelco HQ483/B Philips Norelco HQ487/B Philips Norelco HQ6849 Philips Norelco HS350 Philips Norelco HS355 Philips Norelco HS600 Philips Norelco PQ212 Philips Norelco PQ222 Philips Norelco RQ320 Philips Norelco T2000 Philips Norelco T3000 Philips Norelco T600 Philips Norelco T6000 Philips Norelco T660 Philips Norelco T700 Philips Norelco T7000 Philips Norelco T7500 Philips Norelco T760 Philips Norelco T765 Philips Norelco T770 Philips Norelco T800 Philips Norelco T860 Philips Norelco T870 Philips Norelco T900 Philips Norelco T960 Philips Norelco T970 Philips Norelco WS400 Philips Norelco WS600 Philips Norelco YS502 Philips 5810XL Philips 5811XL Philips 5814XL Philips 5818XL Philips HP2750 Philips HQ6675 Philips HQ6676 Philips HQ6695 Philips HQ7310 Philips HQ7320 Philips HQ7330 Philips HQ7340 Philips HQ7350 Philips HQ7360 Philips HQ7363 Philips HQ7370 Philips HQ7390 Philips HQ851 Philips HQC280 Philips HQC281 Philips HQG265 Philips HQT360 Philips HQT364 Philips HQT368 Philips HQT388 Philips HQT562 Philips HQT764 Philips HQT784 Philips HQT788 Philips HS199 Remington F-4790 Remington F-5790 Remington F-7790 Remington MS-280 Remington MS-290 Remington MS-5100 Remington MS-5200 Remington MS-5500 Remington MS-5700 Remington MS-5800 Remington MS-6000 Remington MS-900 Remington MS2-390 Remington ohne Angabe Remington R-4130 Remington R-450s Remington R-5130 Remington R-600 Remington R-6130 Remington R-650s Remington R-7130 Remington R-9100 Remington R-9170 Remington R-9190 Remington R-9200 Remington R-9250 Remington R-9270 Remington R-9290 Remington R-9300 Remington R-9350 Remington R-9370 Remington R-9500 Remington R-TCT Remington R842 Remington R845 Remington R846 Remington R850 Remington R851 Remington R856 Remington R860 Remington R870 Remington R875 Remington R890 Remington R950 Remington R960 Remington R970 Remington TA3050 Remington TA3070 Remington TA4570 Remington TA5570 Remington TF600 Remington WDF-5000 Wahl 4810 Wahl 4830 Wahl 5000 Wahl 7040 Wahl 8550 Wahl 8551 Wahl 8554 Wahl 8745 Wahl 9550 Wahl 9590 Wahl 9851 Wahl 9852 Wahl Home Pro Wahl ohne Angabe Wahl Vision 180
Batteriekapazität
2.4 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.