Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800104690 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800104690 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104690 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104690 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114779
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800104690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr ABB Stotz S&J / Panasonic Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2.1 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kompatible Produkte
ABB Stotz S&J Superfix 220 Panasonic ABB PA-1204N Panasonic EY3000 Panasonic EY3502FQMKW Panasonic EY3502NQ Panasonic EY3503FQWKW Panasonic EY3550DQG Panasonic EY3790 Panasonic EY3790B Panasonic EY3794B Panasonic EY6000 Panasonic EY6100 Panasonic EY6100FQKW Panasonic EY6101FQKW Panasonic EY6102CRKW Panasonic EY6105YQW Panasonic EY6107 Panasonic EY6405 Panasonic EY6405FQKW Panasonic EY6406 Panasonic EY6406FQKW Panasonic EY6406NQKW Panasonic EY6407 Panasonic EY6407NQKW Panasonic EY6409GQKW Panasonic EY6409NQKW Panasonic EY6470NQ Panasonic EY6506NQ Panasonic EY6506NQKW Panasonic EY6507NQ Panasonic EY6601BC Panasonic EY6803GQW Panasonic EY6902NQKW Panasonic EY6903GQKW Panasonic EY6903GQKW31 Panasonic EY6903NQ Panasonic EY7000 Panasonic EY7201GQKW Panasonic EY7202GQW Panasonic EY7202NQ Panasonic EY7206GQW Panasonic EY7270GQW Panasonic EY7271GQW Panasonic SDF-AK220 ABB Panasonic Superfix 220 6000
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
25.2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.