| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-106114777 Herst.-Nr.: 800104688 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Stanley Bostitch / Hitachi Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 2.1 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 7.2 V | | Markenkompatibilität | Hitachi | | Kompatible Produkte | Hitachi D 10dB Hitachi D 10DC Hitachi D10dB Hitachi D10DC Hitachi DN 10DAT Hitachi DN 10DSA Hitachi DN 10DVA Hitachi DN 6DM Hitachi DN 7DT Hitachi DN 7DV Hitachi DN10DAT Hitachi DN10DSA Hitachi DN10DVA Hitachi DN6DM Hitachi DN7DT Hitachi DN7DV Hitachi DS 7DV Hitachi DS7DV Hitachi EB 7 Hitachi EB 7B Hitachi EB 7G Hitachi EB 7M Hitachi EB 7S Hitachi EB7 Hitachi EB7B Hitachi EB7G Hitachi EB7M Hitachi EB7S Hitachi FDS 7DVA Hitachi FDS7DVA Hitachi FEB 7S Hitachi FEB7S Hitachi NR 90GC Hitachi NR WH 6DC Hitachi NR90GC Hitachi NR90GC2 Hitachi NR90GC3 Hitachi NRWH 6DC Stanley Bostitch GCN40T Stanley Bostitch GF28WW Stanley Bostitch GF33PT | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 15.12 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Hitachi, Tischladegerät, Tischladestation, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku 7,2v, ladegerät werkzeugakku, nimh werkzeugakku |
| | |
| |