Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800104089 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800104089 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104089 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114724
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800104089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Grundig
Akku für Philips
Akku für Sanyo
Charger NICD
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihren Philips / Grundig / Panasonic / Braun / Norelco / Remington / Sanyo Rasierer, Haarschneider oder Trockenrasierer Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Rasierer Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
2.4 V
Markenkompatibilität
Braun
Kompatible Produkte
Braun 3511 Braun 3512 Braun 3520 Braun 3525 Braun 3570 Braun 3610 Braun 3612 Braun 3614 Braun 3770 Braun 4501 Braun 4502 Braun 4504 Braun 4505 Braun 4508 Braun 4509 Braun 4510 Braun 4515 Braun 4520 Braun 4525 Braun 4550 Braun 5311 Braun 5312 Braun 540 Braun 5416 Braun 6522 Braun 6525 Braun 7515 Braun 7516 Braun 7546 Braun 7630 Braun 7790 Braun 8970 Grundig 8825 Grundig 8835 Grundig 8875 Norelco 482213810728 Norelco 6828XL Norelco 6891XL Norelco 7867XL Norelco 8831XL Norelco 8880XL Norelco 8881X Norelco 8881XL Norelco 8883XL Norelco 8890XL Norelco 8891XL Norelco 8892XL Norelco HX5615 Panasonic 2HHR120 Panasonic E150 Panasonic E151 Panasonic E152 Panasonic E153 Panasonic E154 Panasonic E155 Panasonic ER150 Panasonic ER151 Panasonic ER152 Panasonic ER153 Panasonic ER154 Philips Philishave 5812 Philips Philishave 5825 Philips Philishave HP2631 Philips Philishave HP2710/A Philips Philishave HP2715 Philips Philishave HP2720 Philips Philishave HP2750/B Philips Philishave HP6320 Philips Philishave HP6320FL Philips Philishave HP6321 Philips Philishave HP6326 Philips Philishave HP6326/PB/B Philips Philishave HQ3870 Philips Philishave HQ4850 Philips Philishave HQ4866 Philips Philishave HQ487/B Philips Philishave HQ4870 Philips Philishave HQ4890 Philips Philishave HQ5620 Philips Philishave HQ5660 Philips Philishave HQ58 Philips Philishave HQ5819 Philips Philishave HQ5825 Philips Philishave HQ5826 Philips Philishave HQ5830 Philips Philishave HQ5846 Philips Philishave HQ5847 Philips Philishave HQ5850 Philips Philishave HQ5853 Philips Philishave HQ5854 Philips Philishave HQ5856 Philips Philishave HQ5858 Philips Philishave HQ5860 Philips Philishave HQ5866 Philips Philishave HQ5867 Philips Philishave HQ5868 Philips Philishave HQ5870 Philips Philishave HQ5877 Philips Philishave HQ5888 Philips Philishave HQ5890 Philips Philishave HQ67 Philips Philishave HQ6720 Philips Philishave HQ6725 Philips Philishave HQ6730 Philips Philishave HQ6740 Philips Philishave HQ6760 Philips Philishave HQ6761 Philips Philishave HQ6762 Philips Philishave HQ6763 Philips Philishave HQ6764 Philips Philishave HQ6770 Philips Philishave HQ68 Philips Philishave HQ6828XL Philips Philishave HQ6830 Philips Philishave HQ6832 Philips Philishave HQ6850 Philips Philishave HQ6851 Philips Philishave HQ6852 Philips Philishave HQ6865 Philips Philishave HQ6868 Philips Philishave HQ6870 Philips Philishave HQ6871 Philips Philishave HQ6879 Philips Philishave HQ6889 Philips Philishave HQ6890 Philips Philishave HQ6894 Philips Philishave HQ7310 Philips Philishave HQ7320 Philips Philishave HQ7330 Philips Philishave HQ7340 Philips Philishave HQ7350 Philips Philishave HQ7360 Philips Philishave HQ7363 Philips Philishave HQ7370 Philips Philishave HQ7380 Philips Philishave HQ7390 Philips Philishave HQ77 Philips Philishave HQ7740 Philips Philishave HQ7742 Philips Philishave HQ7760 Philips Philishave HQ7762 Philips Philishave HQ7780 Philips Philishave HQ7782 Philips Philishave HQ7830 Philips Philishave HQ7850 Philips Philishave HQ7870 Philips Philishave HQ8170 Philips Philishave HQ8200 Philips Philishave HQ8240 Philips Philishave HQ8241 Philips Philishave HQ88 Philips Philishave HQ8825 Philips Philishave HQ8830 Philips Philishave HQ8835 Philips Philishave HQ8845 Philips Philishave HQ8850 Philips Philishave HQ8865 Philips Philishave HQ8870 Philips Philishave HQ8875 Philips Philishave HQ8880 Philips Philishave HQ8882 Philips Philishave HQ8885 Philips Philishave HQ8890 Philips Philishave HQ8893 Philips Philishave HQT789 Philips Philishave HS350 Philips Philishave HS355 Philips Philishave HS600 Philips Philishave HS920 Philips Philishave HS930 Philips Philishave HS969 Philips Philishave HS970 Philips Philishave HS990 Remington MS-280 Remington MS-290 Remington MS-900 Remington MS2-280 Remington MS2-290 Remington MS2-390 Remington R-5130 Remington R-600 Remington R-6130 Remington R-7130 Remington R-9100 Remington R-9200 Remington R-9290 Remington R-9300 Remington R-9350 Remington R-9500 Remington R-TCT Remington WDF-5000 Sanyo Rasierer SV-SX70
Batteriekapazität
4.8 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.