Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC COMPACK 2 Luftkompressor 290 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC COMPACK 2 Luftkompressor 290 l/min AC
AeroTEC COMPACK 2 Luftkompressor 290 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106102202
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     150162003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
3 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Griff(e)
Ja
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Anzahl der Motoren
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
39000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
290 l/min
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Schalldruckpegel
65 dB
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.689,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,32*
€ 2.225,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,03*
€ 2.190,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,35*
€ 2.087,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,67*
€ 2.036,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,95*
€ 2.011,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.