Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset Signature 3,3 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset Signature 3,3 l Rund Schwarz
Le Creuset Signature 3,3 l Rund Schwarz
Le Creuset Signature 3,3 l Rund Schwarz
Le Creuset Signature 3,3 l Rund Schwarz
Le Creuset Signature 3,3 l Rund Schwarz
Le Creuset Signature 3,3 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106085770
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21177220000430
EAN/GTIN:
     0024147260660
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Seit fast einem Jahrhundert lieben Köche weltweit den klassischen gusseisernen Bräter von Le Creuset. Er ist perfekt geeignet für Schmorgerichte, Braten, Suppen, Aufläufe und zum Backen. Dieses einzigartige Stück ist Ihr Alleskönner für unvergessliche Mahlzeiten mit intensivem, köstlichem Geschmack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
3.3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Breite
233 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 209,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.