Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Shower set 105 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Shower set 105 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Schwarz
Hansgrohe Shower set 105 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104540442
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     4059625358214
EAN/GTIN:
     4059625358214
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wasserhahn enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
959 mm
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Massagefunktion
Ja
Anti-Kalk-Griffbeschichtung
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.