Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 132870 Ofen Freistehend Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 132870 Ofen Freistehend Elektro
Bartscher 132870 Ofen Freistehend Elektro
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104510632
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     132870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
58000 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
10200 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Benzintyp
Elektro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.454,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.724,40*
€ 3.242,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,23*
€ 3.188,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.548,94*
€ 3.033,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,39*
€ 2.958,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.454,84*
€ 2.921,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.