Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 711065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 711065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 711065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 711065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 711065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104066910
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     711065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.