Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Goldbären


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haribo Goldbären
Haribo Goldbären
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103113413
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     OR45803
EAN/GTIN:
     4001686322840
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Fruchtgummi Unsere Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit mehr als 100 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange und Zitrone. Die Goldbären eignen sich perfekt zum Naschen mit Euren Liebsten. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gummibärchen
Kapazität
175 g
Brennwert (pro 100 g)
1459 kJ
343 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
77 g
Zuckergehalt (pro 100g)
46 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.07 g
Inhaltsstoffe
Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 175 Gramm (ab € 0,00526* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.