Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A14-030NT DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101870031
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DSP-A14-030NT
EAN/GTIN:
     8051128109283
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
1
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
109283
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.