Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"
Philips PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"
Philips PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"
Philips PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"
Philips PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101786662
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514434592
EAN/GTIN:
     8719514434592
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0, iOS 15
Technische Details
Material
Silikon
EAN/UPC/GTIN
8719514434592
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
220 – 240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003498701
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Universalstecker
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
1875 mm
Höhe
16 mm
Länge (mm)
1875 mm
Gewicht
406 g
Lichtstreifenlänge
1874.52 mm
Lichtstreifenbreite
17.018 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Silikon
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Lampenleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.