Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor TN-3230-ARM Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor TN-3230-ARM Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor TN-3230-ARM Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101674640
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     TN-3230-ARM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCP-8070D DCP-8080DN DCP-8085DN HL-5340D
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.