| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101674175 Herst.-Nr.: TN-3280-ARM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | DCP-8070D DCP-8080DN DCP-8085DN HL-5340D | | Schwarztoner Seitenleistung | 8000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 760 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |