| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101653633 Herst.-Nr.: 3528,0021 EAN/GTIN: 4011324372298 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Kompatibilität | Samsung Xpress C 430 Samsung Xpress C 430 Series Samsung Xpress C 432 Samsung Xpress C 432 W Samsung Xpress C 433 Samsung Xpress C 433 W Samsung Xpress C 480 Samsung Xpress C 480 FN Samsung Xpress C 480 FW Samsung Xpress C 480 Series Samsung Xpress C 480 W Samsung Xpress C 482 Samsung Xpress C 482 FW Samsung Xpress C 482 W Samsung Xpress C 483 Samsung Xpress C 483 FW Samsung Xpress C 483 W Samsung Xpress SL-C 430 Samsung Xpress SL-C 430 Series Samsung Xpress SL-C 430 W Samsung Xpress SL-C 483 Samsung Xpress SL-C 483 FW Samsung Xpress SL-C 483 W Samsung Xpress C 430 W | | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 2 | | Ersatz für | HP CLTK404S (SU100A, CLTK404SELS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, kmp toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |