|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-101631382 Herst.-Nr.: 003313 EAN/GTIN: 4004764875207 |
| |
|
|  |  |
 | Du suchst einen Stift, mit dem Du in breiter Strichstärke und in atemberaubender Farbauswahl Zeichnungen und Skizzen anfertigen kannst? Das ist kinderleicht mit der Faserspitze dieses edding Fasermalers. Dieser Stift bietet die größte Auswahl an Farben in der gesamten Produktpalette von edding. Wir haben die richtige Farbe für jede kreative Idee! Die geruchlose Tinte auf Wasserbasis kann selbst Etiketten, Lesezeichen und Kalender aus hellem Papier oder Karton in Kunstwerke verwandeln. Der Stift eignet sich zudem hervorragend für Landschaftszeichnungen und Stillleben.
Der Fasermaler hat eine Rundspitze mit einer Strichstärke von 2 mm sowie eine erstaunlich breite Farbpalette. Die Tinte des Fasermalers ist Pigmenttinte auf Wasserbasis und daher geruchlos. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 20 Farben |  | Typ der Spitze | Pinselspitze |  | Spitze Weite | 2 mm |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Gehäuseform | Rund |  | Geruchlos | Ja |  | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis |  | Lichtbeständige Tinte | Ja |  | Ursprungsland | Deutschland |  | Schnell trocknend | Ja |  | Zertifizierung | CE | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Technische Details | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Lieferumfang | Aufbewahrungsbox | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |