Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1207-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1207-TVH Industrielager Kugellager
FAG 1207-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101447161
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1207-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.