Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Razer Basilisk V3 Pro Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisch 30000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101396864
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-04620100-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419334026
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
UNSERE INNOVATIVSTE GAMING-MAUS
Die Beste der Besten ist wieder da, um neue Maßstäbe zu setzen. Das ist die Razer Basilisk V3 Pro – unsere innovativste Gaming-Maus aller Zeiten. Vollgestopft mit branchenführenden Technologien, damit du dein maximales Potenzial entfalten und neue Maßstäbe in Sachen Performance, Individualisierung, Konnektivität und Kontrolle erleben kannst.

Flüssiges Scrollen Im Freilauf-modus Oder Taktiles Durchschalten
Mit einem Mausrad, das frei läuft, bis es angehalten wird, kannst du blitzschnell scrollen, oder du schaltest in den Taktilen Modus um, wenn du mehr Präzision und ein sattes Feedback brauchst, etwa beim Durchschalten deiner Waffen oder Skills.

Powered by Razer Chroma™ RGB
Du kannst jede Zone individuell mit über 16,8 Millionen Farben und unzähligen Beleuchtungseffekten anpassen und noch mehr Immersion genießen, wenn die Beleuchtung dynamisch auf Hunderte von Spielen mit Razer Chroma-Unterstützung reagiert.

Praktisch Latenzfreies Gaming Mit Maximaler Performance
Genieße praktisch latenzfreies Gaming auf Turnierniveau, 25 % schneller als mit anderen kabellosen Technologien. Entschlacke dein Setup und mach einen USB-Anschluss frei, indem du deine Maus und Tastatur kabellos über einen einzigen Adapter verbindest — ein Feature, das du bei unseren neuesten Razer HyperSpeed-Peripheriegeräten aktivieren kannst.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
398 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
110 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Bewegung Auflösung
30000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
750 ips
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
11
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
70 G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.