Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! SILENT WINGS 4 | 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! SILENT WINGS 4 | 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
be quiet! SILENT WINGS 4 | 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
be quiet! SILENT WINGS 4 | 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
be quiet! SILENT WINGS 4 | 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
be quiet! SILENT WINGS 4 | 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
be quiet! SILENT WINGS 4 | 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1231-2D01-2KL
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL092
EAN/GTIN:
     4260052188842
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Stromstärke (maximal)
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
190 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
349 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
3-polig
Zertifizierung
CE / ROHS / RU / UKCA / TÜV / WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
387 mm
Versandkartonslänge
432 mm
Versandkartonshöhe
375 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
15160 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Anzahl der Clips
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.9 dB
Maximaler Luftstrom
48.7 cfm
Luftstrom
82.74 m³/h
Maximum Luftdruck
1.79 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 16,42*
€ 22,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,64*
€ 22,18*
2 Tage
51
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,59*
€ 22,22*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 22,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,87*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.