Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9000796 Herst.-Nr.: 655-5SS-OAS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Haftnotizen sind in verschiedenen zarten, auffälligen oder lebhaften Farben erhältlich, damit Informationen und Mitteilungen gut sichtbar sind.
Post-it® Super Sticky Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese Haftnotizen halten auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und sind ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Sie sind in beruhigenden Farben erhältlich und vielseitig einsetzbar, haften extra stark und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Blau, Grün | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 127 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 5 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,24* | € 15,00* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,30* | € 15,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,60* | € 15,99* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,90* | € 17,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|