Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes Oasis Collection, 76x127mm, 5x90 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481570
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-5SS-OAS
EAN/GTIN:
     4054596924376
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen Oasis. Die Super Sticky Haftnotizen mit der extra starken Haftkraft – haften stärker und länger überall wo sie gebraucht werden: auf rauen sowie vertikalen und schwierigen Oberflächen wie Monitor, Kühlschrank Tür, Armaturenbrett. Bringen zusätzlich Farben in den Büroalltag und fallen noch mehr auf. Durch die bunten Farben ist ein Farbcodierung möglich und geben allen Notizen eine persönliche Note. Rückstandsfrei wiederablösbar. Mit dem Umweltzeichen "PEFC - für nachhaltige Wälderbewirtschaftung" zertifiziert. Blattformat: 76 x 127 mm. 5 Blöcke je 90 Blatt. Farben: denimblau, mint, limonengrün, immergrün, türkis
Weitere Informationen:
Farbe:
denimblau, mint, limonengrün, immergrün, türkis
Breite:
127 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
5x 90 Blatt
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,27*
€ 15,00*
Lager 690
22
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,31*
€ 15,56*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,60*
€ 15,99*
1 Tag
23
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,90*
€ 17,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
654-5SS-OAS
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.