Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9000795 Herst.-Nr.: 654-5SS-OAS EAN/GTIN: 4054596924284 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Blau, Grün | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | | Recyceltes Material | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 5 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,31* | € 10,75* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,38* | € 11,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,56* | € 13,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 8,82* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|