Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 1300 Filzstift Medium Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Edding 1300 Filzstift Medium Rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100271412
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     1300-2
EAN/GTIN:
     4004764288120
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben und Malen, Zeichnen und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2 mm. Die Tinte auf Wasserbasis ist vor dem Antrocknen wasservermalbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Schlagweite
2 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Schnell trocknend
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200002
€ 0,85*
Ähnlich
edding
4-1340002
€ 1,40*
Ähnlich
edding
4-2185002
€ 1,12*
Ähnlich
edding
4-55002
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.