Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Njord byELEMENTS Salmon Leather Magsafe Case - iPhone 14 - Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100238821
Hersteller:
     Njord byELEMENTS
Herst.-Nr.:
     NA41SL00
EAN/GTIN:
     8720574620542
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
113 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Thermoplastische Polyurethane (TPU), Recycelbarer Kunststoff, Lachsleder, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher
Absturzsicher bis zu
2 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Recyceltes Material
Recycelbarer Kunststoff
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202310090
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
151 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41CM07
ab € 12,58*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41CM04
ab € 14,92*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA41CM06
ab € 14,92*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM00
ab € 12,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM07
ab € 12,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM04
ab € 12,58*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA42CM06
ab € 12,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM00
ab € 21,05*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM07
ab € 12,60*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM04
ab € 14,92*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA43CM06
ab € 14,93*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44CM00
ab € 12,58*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44CM07
ab € 12,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44CM04
ab € 12,61*
Zubehör
Njord byELEMENTS
NA44CM06
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.