| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-100238819 Herst.-Nr.: NA42CM06 EAN/GTIN: 8720574620887 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX, Global Recycled Standard (GRS) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 113 mm | | Verpackungstiefe | 23 mm | | Verpackungshöhe | 225 mm | | Paketgewicht | 116 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Wildleder, Mikrofaser, Thermoplastische Polyurethane (TPU), Recycelbarer Kunststoff, Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Olive | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Tropfsicher, Wasserfest, Kratzresistent | | Absturzsicher bis zu | 2 m | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | | Militärstandard | MIL-STD-810H | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 4202329090 | | Breite des Versandkartons | 270 mm | | Höhe des Versandkartons | 245 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 13 mm | | Höhe | 165 mm | | Dicke | 2 mm | | Gewicht | 43 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle, iphone case grün |
| | |
| |