| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-100238865 Herst.-Nr.: NA44CM07 EAN/GTIN: 8720574621471 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX, Global Recycled Standard (GRS) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 113 mm | | Verpackungstiefe | 23 mm | | Verpackungshöhe | 225 mm | | Paketgewicht | 116 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Wildleder, Mikrofaser, Thermoplastische Polyurethane (TPU), Recycelbarer Kunststoff, Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Orange | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | | Name der Farbe | Burnt Orange | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Tropfsicher, Wasserfest, Kratzresistent | | Absturzsicher bis zu | 2 m | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | | Militärstandard | MIL-STD-810H | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 4202329090 | | Breite des Versandkartons | 270 mm | | Höhe des Versandkartons | 245 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 14 mm | | Höhe | 165 mm | | Dicke | 2 mm | | Gewicht | 43 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro max, mobiltelefon hülle, iphone case orange |
| | |
| |