Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PET-0302A075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Schwarz 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASF PET-0302A075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Schwarz 750 g
BASF PET-0302A075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Schwarz 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100007795
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PET-0302A075
EAN/GTIN:
     8718969923248
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalat
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
3D Systems
Opazität
Transparent
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
4.6 kJ/m²
Biegemodul
2063 MPa
Biegsamkeit
66.7 MPa
Bruchdehnung
2.7 %
RAL-Farbe (Nummer)
9005
Zugfestigkeit
33400 kPa
Glasübergangstemperatur
71 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.