Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 654-6-BEA Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-It 654-6-BEA Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 654-6-BEA Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     52NSZ-33348-91
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-6-BEA
EAN/GTIN:
     4054596926103
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 11,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 12,73*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,05*
€ 13,56*
9 Tage
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,88*
€ 26,43*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
653-12-BEA
ab € 0,68584*
Sonstiges
3M
655-6-BEA
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.