Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 653-12-BEA Klebezettel Rechteck Blau, Orange, Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It 653-12-BEA Klebezettel Rechteck Blau, Orange, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 653-12-BEA Klebezettel Rechteck Blau, Orange, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100004838
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     653-12-BEA
EAN/GTIN:
     4054596928251
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Orange, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
51 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68584*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,13584*
€ 1,35165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94584*
€ 1,12555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91584*
€ 1,08985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90584*
€ 1,07795
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68584*
€ 0,81615
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100259201
ab € 7,23*
Sonstiges
3M
655-6-BEA
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.