Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 655-6-BEA Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-It 655-6-BEA Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 655-6-BEA Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     505-9000808
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-6-BEA
EAN/GTIN:
     4054596926493
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 17,65*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,73*
€ 18,79*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100259201
ab € 7,19*
Sonstiges
3M
653-12-BEA
ab € 0,67584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.