Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 73D0Q00 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Photoconductor kit 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 73D0Q00 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Photoconductor kit 3 Stück(e)
Lexmark 73D0Q00 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Photoconductor kit 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99991500
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     73D0Q00
EAN/GTIN:
     734646730495
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
4.1 g
Merkmale
Typ
Photoconductor kit
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Lebensdauer
165000 Scans
Ursprungsland
Vietnam
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
73D0HC0
ab € 448,38*
Ähnlich
Lexmark
73D0HK0
ab € 541,24*
Ähnlich
Lexmark
73D0HM0
ab € 446,99*
Ähnlich
Lexmark
73D0HY0
ab € 449,21*
Ähnlich
Lexmark
73D0P00
ab € 129,82*
Ähnlich
Lexmark
83D0HC0
ab € 365,22*
Ähnlich
Lexmark
83D0HK0
ab € 329,71*
Ähnlich
Lexmark
83D0HM0
ab € 364,48*
Ähnlich
Lexmark
83D0HY0
ab € 365,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.