Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UPC-5004E-SOL-R Netzwerkkabel Rot 305 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gembird UPC-5004E-SOL-R Netzwerkkabel Rot 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99962039
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UPC-5004E-SOL-R
EAN/GTIN:
     8716309123969
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Rot
AWG Kabelgröße
24
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,17* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.