Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Laserliner VideoPocket HD Industrielle Inspektionskamera 5 mm IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99949242
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.262A
EAN/GTIN:
     4021563721917
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Inspektionssystem (Mikroskop)
Hochauflösendes, kompaktes Videoinspektionssystem mit großem Display, Bildvergleichsfunktion, wasserdichter Kameraeinheit sowie praktischen Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsätzen

Dieses hochauflösende und kompakte Videoinspektionssystem ermöglicht detailreiche visuelle Untersuchungen von schwer erreichbaren Stellen, unter anderem in Rohrleitungen, abgehängten Decken und Kraftfahrzeugen. Während des Einsatzes sorgen sechs Hochleistungs-LEDs an der wasserdichten Kameraeinheit für eine effektive, in zehn Stufen einstellbare Objektbeleuchtung. Einzelheiten lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Dank des großen Farbdisplays und der Bildausrichtung sind die Inspektionsergebnisse optimal erkennbar. Per Bildvergleichsfunktion können Anwender die Unterschiede zwischen dem Live-Bild und einem gespeicherten Referenzbild direkt feststellen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Merkmale
Sondendurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Sondenlänge
1000 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Batteriereichweite
4 h
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kamera
Videoaufnahme
Ja
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI, M-JPEG
Unterstützte Bildformate
JPEG
Blickwinkel (FOV)
65 °
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
3 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
370 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.