Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 ARTY Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99761226
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6865/1-20
EAN/GTIN:
     4006381583183
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
65 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Geruchlos
Ja
Fluoreszierend
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.