Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber
Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber
Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber
Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber
Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber
Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber
Paulmann Capsule II Hängeleuchte Flexible Halterung LED Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552852
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96804
EAN/GTIN:
     4000870968048
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Pendelleuchten über dem Esstisch oder als Tresenbeleuchtung setzen optische Highlights und sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Essen, Spielen und netten Gesprächen. Das URail Pendel Capsule II in Chrom matt/Chrom wird mit einem fest verbauten und effizienten LED-Leuchtmittel ausgeliefert. Es lässt sich individuell kürzen und damit optimal an die eigenen Bedürfnisse und räumliche Gegebenheiten anpassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
1300 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Silber
Plafond Farbe
Chrom
Deckenform
Rund
Oberflächentyp
Matte
Schutzart
II
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
46.5 W
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
400 lm
Gesamtleistung
6 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.