Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
DeepCool AK620 WH Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99469884
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK620-WHNNMT-G-1
EAN/GTIN:
     6933412727453
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Erreichen Sie mit Ihrer CPU Höchstleistungen durch beachtliche Kühlleistung für Hochfrequenz-Overclocking. Der AK620 WH verfügt über eine maximale Wärmeabgabeleistung von 260 W und einen verbesserten Luftstrom zur Senkung der Temperaturen bei anspruchsvollen Systemanwendungen. Kühl, leise und mächtig. Zwei 120 PWM-Lüfter mit überlegenen flüssigkeitsdynamischen Lagern bieten einen geräuscharmen Betrieb ohne Verlust an Kühlleistung für eine ausgewogene Abstimmung. Außergewöhnliche Kühlung nach Plan Der AK620 WH verfügt über einen präzisionsgefertigten konvexen Kupfersockel und sechs Kupfer-Heatpipes, die eine verbesserte Wärmeübertragung ermöglichen. Die dichte Matrixlamellenanordnung in einem Dual-Tower-Kühlkörper-Layout bietet eine bessere Effizienz für Hochleistungssysteme. Plattformübergreifende Simplizität Das Ganzmetall-Montagebügel-Kit bietet einen stabilen und einfachen Installationsprozess sowohl für Intel- als auch AMD-Plattformen, inklusive Zusatzwerkzeug.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.44 W
Thermal Design Power (TDP)
260 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Heizungs-Breite
127 mm
Heizungs-Tiefe
110 mm
Heizungs-Höhe
157 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1456 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
6
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Installationsanweisung
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Maximaler Luftstrom
68.99 cfm
Maximum Luftdruck
2.19 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1850 RPM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.