Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP MULTIPACK H 188XLV Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP MULTIPACK H 188XLV Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP MULTIPACK H 188XLV Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99327925
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1765,0005
EAN/GTIN:
     4011324373325
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
HP OfficeJet 8010 HP OfficeJet Pro 8010 Series HP OfficeJet Pro 8012 HP OfficeJet Pro 8013 HP OfficeJet Pro 8014 HP OfficeJet Pro 8014 e HP OfficeJet Pro 8015 HP OfficeJet Pro 8015 e HP OfficeJet Pro 8017 HP OfficeJet Pro 8020 Series HP OfficeJet Pro 8022 HP OfficeJet Pro 8022 e HP OfficeJet Pro 8023 HP OfficeJet Pro 8024 HP OfficeJet Pro 8024 e HP OfficeJet Pro 8025 HP OfficeJet Pro 8025 e HP OfficeJet Pro 8012 e
Seitenergebnis schwarze Tinte
1200 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
900 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
35 ml
Volumen Farbtinte
14 ml
Ersatz für
HP 912XL (3YL81AE, 3YL81AE, 3YL82AE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.