Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 Filzstift Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 Filzstift Gelb
STABILO Pen 68 Filzstift Gelb
STABILO Pen 68 Filzstift Gelb
STABILO Pen 68 Filzstift Gelb
STABILO Pen 68 Filzstift Gelb
STABILO Pen 68 Filzstift Gelb
STABILO Pen 68 Filzstift Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99190655
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/67
EAN/GTIN:
     4006381578660
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Gelb
Gehäuseform
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.