Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎HB.2B Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎HB.2B Einzeln
Facom ‎HB.2B Einzeln
Facom ‎HB.2B Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159949
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     HB.2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Logistikdaten
ASIN
B00B1C17W6
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4854P
ab € 10,10*
Ähnlich
RS Pro
537883
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.